曜日別特売

トールビーカー

トールビーカー - TRUSCOトールビーカー - TRUSCOトールビーカー - TRUSCOトールビーカー - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。

用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
材質(本体)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24934710GTB-100217-908710088ホウケイ酸ガラス10(開始20)
540
399
439(税込)
当日出荷
24934719GTB-250217-9089250123ホウケイ酸ガラス3.325(開始50)
600
459
505(税込)
当日出荷
24934728GTB-500217-9090500140ホウケイ酸ガラス3.350(開始100)
1,040
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24934737GTB-1000217-90881000180ホウケイ酸ガラス3.3100(開始200)
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24934719
2023-05-18
用途: キッチンの調味料合わせ調合と攪拌
サービス業

コスパがいい。そしてキッチンに出しっぱなしでも実験室みたいでかわいいので幾つか並べたい。ドレッシングや合わせ調味料の調合撹拌に使ってます。電子レンジで使っても大丈夫だし。かわいい。細かいメモリがないのでメジャーカップには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする