曜日別特売

トリガー式スプレー

トリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCOトリガー式スプレー - TRUSCO

ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。
付属で交換パーツが付いてます。

吐出量1cc吐出量(mL)1ブラック付属品ピストン交換用パーツノズル長(mm)15危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
材質
高さ(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24935936SSP-160160主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)160155243-0225
660
569
626(税込)
当日出荷
24935945SSP-350350主要部:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、容器:ポリエチレン(PE)180110243-0226
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする