曜日別特売

IH対応鍋 角型

IH対応鍋 角型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。
災害備蓄品としての保管に最適です。

用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4448材質アルミシルバー容量(mL)890容量(L)0.89内径(Φmm)158×153深さ(mm)net:54底径(Φmm)125外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)57寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0外寸法・奥行(mm)175適合フタなし内容量1袋(20枚)
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944300IH1989B2
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24944300
2023-09-12
用途: IHクッキングヒーターでの調理
その他業種

他のアルミ鍋でIH対応と謳われていたのに使えなかったとのレビューがあったが、こちらは使えた。因みに使ったのはdretecのヒーター。欲を言えばもう少し大きい鍋も欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする