曜日別特売

マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装

マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 - TRUSCOマプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 - TRUSCOマプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 - TRUSCO

主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。
従来のプラスチック製品と同様に使用できます。
食品衛生法規格基準をクリアしています。
焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。

トラスコ品番381-7324材質紙51%・ポリプロピレン49%長さ(mm)45、すくい部:45幅(mm)すくい部:30全長(mm)140ヘラ幅(mm)73内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944704MPK140-P
960
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする