曜日別特売

サニタリーマグネット棒

サニタリーマグネット棒 - TRUSCOサニタリーマグネット棒 - TRUSCO

防水構造のため、液中設置も可能です。

用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945736MGB-45-M6381-0210450
120,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
24945745MGB-60-M6381-0209600
161,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする