曜日別特売

まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml

まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml - TRUSCO
(1件のレビュー)

5個セットのお買い得品です。
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。

材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)吐出量1cc吐出量(mL)1ブラックトラスコ品番450-6747幅(mm)115容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110危険物の類別非危険物内容量1セット(5個)
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、及びお湯は使用しないでください。
※殺虫・消毒薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液は残さないでください。
※霧が不調の場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24952806TSEG-1000-P51000
3,230
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24952806
2025-08-31
用途: 農業の殺菌剤、殺虫剤の散布に利用します。

5本を一括購入でしたが、他の用途にも使えそうなので家族にも声をかけました。
殺虫剤、殺菌剤には問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする