曜日別特売

ギアケース

ギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECH

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
二室に分かれた内装にはポケットやゴムバンドが計算しつくされた配列、アルコールストーブ、燃料ボトル、ライター、火吹き棒、ランタン、ナイフ、ノコギリ、スパイスボトル、折りたたみのまな板、カトラリーまでキャンプギア一式入る万能ケース。

用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。材質ポリエステル質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×26内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782365215-AFXP145 TANタン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
24782374215-AFXP145 KHオリーブ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
24782390215-AFXP145 BKブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
24782399215-AFXP145 NVネイビー
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
24782408215-AFXP145 KMカモフラ
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
52570990215-AFXP145 CBRコヨーテブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52570990215-AFXP145 CBR24782390215-AFXP145 BK215-AFXP145 CBR ギアケース WILDTECH 24782390ギアケースWILDTECH1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする