グラファイト ポップアップトースター

グラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdinグラファイト ポップアップトースター - Aladdin

焼き色が見えるガラス窓仕様!極上の美味しさを追求したアラジン魔法のトースター。
遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱。短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストを焼くことができます。
「1」~「7」まである焼き色調節つまみを使って、ほんのり焼き色からこんがりきつね色まで自分好みの焼き上がりに設定が可能です。
「トーストモード」「冷凍トーストモード」「ベーグルモード」「あたためモード」の4つのモードを搭載。
ガラス窓とトースター下部にあるパンくずトレイは簡単に取り外すことができるので、掃除も楽々。

用途トースターとして。冷凍パンやベーグル、マフィンのトースト、あたため直しなどにも。付属品トング材質スチール・ABS樹脂質量(kg)3.4グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.5×23.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782749AEP-G12A(G)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする