スチームオーブンレンジ

スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善) スチームオーブンレンジ YAMAZEN(山善)

広々使えるワイドフラット庫内。過熱水蒸気スチームオーブンレンジ。スチーム調理でできて料理の幅が広がる。使いやすいジョグダイヤル。

用途お弁当や食材のあたため、焼き料理、蒸し料理、解凍、パンやお菓子作りなどに。トースト のみもの 牛乳 調理 温野菜 ゆで野菜 ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー。 付属品角皿、スチームカップ 質量(kg)15.5 ブラック 消費電力(W)(レンジ)1430、(オーブン)1420 電源AC100V(50/60Hz) 対応(自動メニュー)32種類 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)35・40度(発酵)、100-250度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.9×33.8 レンジ出力(W)1000/600/500/200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24782767 YRT-F220ESV(B)
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする