家庭用精米機 極め胚芽
「食す」×「健康」を極めた胚芽精米機!胚芽の取り出しを可能にした日本初三段構造。精米時に白米・胚芽・ぬかに分ける事が可能。お米の栄養を余すことなく摂取することが出来る
操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。
もち米の精米も可能(8分づき使用)。「再精米」モードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。
玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.3
色ホワイト
容量1合(約150g)~2合(約300g)
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
連続使用時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
内容量1台