IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

煮る・焼く・揚げるの1台3役。火力・温度調節5段階。汚れたら拭き取るだけの簡単お手入れ。使い勝手の良い卓上に収まるコンパクトサイズ。

用途IH調理器、クッキングヒーターとして。卓上IH 揚げ物 保温 加熱 一人暮らし 1人暮らし 一人用 1人用 新生活 自炊 鍋 おしゃれ。 適合(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ (鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりがないもの、加熱調理の場合そりが2mm以下のもの (大きさ)直径12~20cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.4 ブラック 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 設定温度(℃)揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 保証期間1年 保温温度3段階(60/70/80度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×25.3×5.8 火力調節5段階(200/400/600/800/1000W) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24783056 YEP-S100(B)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24783056 YEP-S100(B) 72776587 EER-S100(B) EER-S100(B) IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善) 72776587 IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善) 1台 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする