ワイヤレスキーボード

ワイヤレスキーボード サイエルインターナショナル
(1件のレビュー)

Bluetooth接続でいつでもどこでも快適にタイピング。Windows、IOS、Android対応です。
軽量薄型キーボードならバッグやポーチにも楽々入るから移動も楽々。
USB充電式だから電池交換もありません、充電ケーブル付属しています。
連続使用96時間!長時間の作業でも電源が切れる心配がありません。操作無しのまま10分たつと自動的に省電力モードになるので安心。

付属品キーボード本体、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約185 電源(V)5/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×149×7 連続使用時間(時間)約96 バッテリーリチウムイオン充電池 保証期間購入より6ヶ月 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)180 通信可能距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer:3.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24783476 MW-MK78
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24783476
2024-07-25
用途:
仕事用のスマホでの書類作りの為
建設業・工事業

コンパクトで、持ち運びに邪魔にならず、かといってキーは小さすぎない為とても使いやすいです。
ただ、電源ボタンのランプが直ぐに消えてしまうので、立ち上がっているのか心配になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする