曜日別特売

デジタルアングルトルクアダプター

デジタルアングルトルクアダプター - TRUSCO

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。
ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±3、反時計回り±4主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左内容量1個
注意
※角度の校正は対応できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24955378ATA2-030257-14641506.356~300.01
28,470
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955387ATA3-135257-14662209.527~1350.01
29,270
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955396ATA4-200257-146524012.740~2000.1
30,850
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする