曜日別特売

ラウンド型ラチェットヘッド

ラウンド型ラチェットヘッド - TRUSCOラウンド型ラチェットヘッド - TRUSCOラウンド型ラチェットヘッド - TRUSCOラウンド型ラチェットヘッド - TRUSCOラウンド型ラチェットヘッド - TRUSCO

ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。

用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
差込角(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24955439RRH2-912トルクレンチ:HDT3-030C、HDT3-060C、HDT3-085C、HDT4-135C257-153196.3529
3,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955448RRH3-912トルクレンチ:HDT3-030C、HDT3-060C、HDT3-085C、HDT4-135C257-153499.529
3,680
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955457RRH4-912トルクレンチ:HDT3-030C、HDT3-060C、HDT3-085C、HDT4-135C257-1532912.740
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955466RRH4-1418トルクレンチ:HDT4-200C257-15351412.729
4,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24955475RRH6-1418トルクレンチ:HDT4-200C257-1533141940
5,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする