曜日別特売

ラチェットデジタルトルクレンチ

ラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ - TRUSCO

ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±2、反時計回り±3データ記録件数本体:2000負荷方向右、左内容量1個
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956875DTRS2-030C257-14742210.416.356~30
51,660
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956884DTRS3-030C257-14772210.429.56~30
51,660
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956900DTRS3-060C257-14712300.499.512~60
52,090
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956909DTRS3-085C257-14762710.549.517~85
52,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956927DTRS4-135C257-14723800.7112.727~135
55,080
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956936DTRS4-200C257-14705201.3112.740~200
61,330
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956945DTRS4-340C257-14736401.4812.768~340
64,950
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
24956918DTRS3-135C257-14753800.699.527~135
53,420
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする