TRUSCO
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
(1件のレビュー)
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状
コニカル型
容量(mL)
15
高さ(mm)
122
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
17
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982538
CT15C-50S
1袋(50本)
239-7958
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24982556
CT15C-500S
1セット(500本)
239-7957
¥
13,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください