TRUSCO
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
材質(本体)
ポリプロピレン
形状
コニカル型
トラスコ品番
239-7960
容量(mL)
15
高さ(mm)
122
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
17
アズワン品番
65-1986-77
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982547
CT15C-50SR
15
17
122
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください