透明工具箱 中皿付

透明工具箱 中皿付 TRUSCO 透明工具箱 中皿付 TRUSCO

ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。
衝撃性に優れています。
フタの開閉に合わせて中皿が連動して開く仕様になっています。

仕様南京錠(別売):取付不可、中皿あり トラスコ品番257-3485 材質本体:ポリカーボネート樹脂(PC)、フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂 クリア タイプ中皿開閉連動 高さ外寸(mm)160 外寸法・奥行(mm)196 外寸法・間口(mm)325 有効内寸法・間口(mm)296 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)151 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24983755 TCRBOXAT
4,380
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする