曜日別特売

抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋

抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO

肌触りの良いナイロン編みです。
手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
指先を使う細かな作業に適しています。
長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。
サニタイズ加工による抗菌機能

用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に厚さ(mm)0.9ゲージ数15内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24985950TNS-HG-BS261-9862繊維部:ナイロン、すべり止め部: ポリウレタンS20.57.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985959TNS-HG-BM261-9864ライナー:ナイロン 、コーティング: ポリウレタンM21.58.0
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985968TNS-HG-BL261-9866ライナー:ナイロン 、コーティング: ポリウレタンL22.58.5
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985977TNS-HG-BXL261-9863ライナー:ナイロン 、コーティング: ポリウレタンXL23.59.0
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする