TRUSCO
貼るプッシュピン ”ワッポン”
凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。
コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。
紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
用途
壁面への添付に。
トラスコ品番
363-7191
材質
ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
15×15
色
白
縦(mm)
15
横(mm)
15
入数
パック:48片×10
内容量
1パック(10枚)
注意
※長時間の掲示において、貼り後が残る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986930
HPSP-480
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください