TRUSCO
プラスチック境界杭
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
用途
測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
幅(mm)
30
高さ(mm)
300
刻印
天面:田
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987054
TA-30-Y
363-2390
黄
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
24987070
TA-30-B
363-2392
青
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください