TRUSCO
ドライブッシュ
給油せずに使用できます。
材質
スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
使用温度範囲(℃)
-195~270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990466
DZK-6-8-5
6
8
5
376-4256
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990475
DZK-6-8-6
6
8
6
378-8090
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990484
DZK-6-8-8
6
8
8
378-8063
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990500
DZK-8-10-6
8
10
6
378-8068
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990509
DZK-8-10-8
8
10
8
378-8093
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990518
DZK-8-10-10
8
10
10
378-8087
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24990527
DZK-8-10-12
8
10
12
378-8088
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990536
DZK-10-12-6
10
12
6
376-4258
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990545
DZK-10-12-8
10
12
8
378-8097
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990554
DZK-10-12-10
10
12
10
378-8072
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990570
DZK-10-12-12
10
12
12
378-8096
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990579
DZK-10-12-15
10
12
15
378-8079
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990588
DZK-12-14-6
12
14
6
378-8092
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990597
DZK-12-14-8
12
14
8
378-8081
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990606
DZK-12-14-10
12
14
10
378-8066
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990615
DZK-12-14-12
12
14
12
378-8082
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990624
DZK-12-14-15
12
14
15
378-8070
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990640
DZK-16-18-10
16
18
10
378-8094
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990649
DZK-16-18-12
16
18
12
378-8076
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990658
DZK-16-18-15
16
18
15
378-8085
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990667
DZK-16-18-20
16
18
20
378-8095
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990676
DZK-16-18-25
16
18
25
378-8086
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990685
DZK-20-23-10
20
23
10
378-8098
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990694
DZK-20-23-12
20
23
12
378-8064
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990710
DZK-20-23-15
20
23
15
378-8058
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24990719
DZK-20-23-20
20
23
20
378-8069
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
24990728
DZK-20-23-25
20
23
25
378-8065
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990737
DZK-20-23-30
20
23
30
378-8089
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990746
DZK-25-28-10
25
28
10
378-8073
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990755
DZK-25-28-12
25
28
12
378-8071
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990764
DZK-25-28-15
25
28
15
378-8060
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990780
DZK-25-28-20
25
28
20
378-8074
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990789
DZK-25-28-25
25
28
25
378-8084
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990798
DZK-25-28-30
25
28
30
378-8080
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990807
DZK-30-34-15
30
34
15
378-8078
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990816
DZK-30-34-20
30
34
20
378-8062
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
24990825
DZK-30-34-25
30
34
25
378-8077
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990834
DZK-30-34-30
30
34
30
378-8061
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください