曜日別特売

スムス手袋マチ無し 片手売り

スムス手袋マチ無し 片手売り - TRUSCOスムス手袋マチ無し 片手売り - TRUSCO

綿100%の肌触りの良いスムス手袋です。
消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるため、経済的でゴミの量を減らすことができます。

用途精密部品や電子部品の組み立てに。材質綿100%厚さ(mm)0.5ホワイトサイズフリータイプマチなし全長(cm)23.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19.0内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991595MSMF-R369-2008右手
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991604MSMF-L369-2007左手
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする