TRUSCO
グリップ付ハンドブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
厚さ(mm)
55
縦(mm)
145
横(mm)
40
耐熱温度(℃)
本体:100、ブラシ:120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998604
THB-G-R
381-6534
レッド
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998620
THB-G-W
381-6533
ホワイト
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998629
THB-G-B
381-6535
ブルー
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998647
THB-G-Y
381-6536
イエロー
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998638
THB-G-GN
381-6531
グリーン
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください