バッテリーターミナル

バッテリーターミナル マリンテック

D型蝶ターミナル!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります
65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
工具を使わずに取り付け可能
蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)

用途大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等 ターミナル形状D型、推奨ターミナル:R型/8mm 内容量1セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24792610 BT-3 プラスマイナスセット
780
629
アウトレット
692 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする