空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100%

空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調長袖ブルゾン 2012X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ)

国内生産にこだわった上品な発色のコットン100%で作られたユニセックス仕様の発色の良い空調ブルゾンです。
黒色の肩の切り替え部分は、フルハーネス着用を考慮し二重構造に仕上げ耐久性を高めました。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
※ネイビーのみ超高耐光加工を施してあります。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調長袖ブルゾン:1着 材質綿 混率(%)コットン100 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24798210 20121 ネイビー×ブラック S 111 61 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798219 20121 ネイビー×ブラック M 115 63 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798228 20121 ネイビー×ブラック L 119 65 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798237 20121 ネイビー×ブラック LL 123 67 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798246 20121 ネイビー×ブラック 3L 131 69 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798255 20121 ネイビー×ブラック 4L 139 71 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798264 20121 ネイビー×ブラック 5L 147 71 超高耐光加工、ハーネス対応(二重生地)
オープン
9,690
10,659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798280 20124 ゴールド×ブラック S 111 61 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798289 20124 ゴールド×ブラック M 115 63 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798298 20124 ゴールド×ブラック L 119 65 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798307 20124 ゴールド×ブラック LL 123 67 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798316 20124 ゴールド×ブラック 3L 131 69 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798325 20124 ゴールド×ブラック 4L 139 71 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798334 20124 ゴールド×ブラック 5L 147 71 ハーネス対応(二重生地)
オープン
9,690
10,659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798350 20125 グレー×ブラック S 111 61 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798359 20125 グレー×ブラック M 115 63 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798368 20125 グレー×ブラック L 119 65 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798377 20125 グレー×ブラック LL 123 67 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798386 20125 グレー×ブラック 3L 131 69 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798395 20125 グレー×ブラック 4L 139 71 ハーネス対応(二重生地)
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
24798404 20125 グレー×ブラック 5L 147 71 ハーネス対応(二重生地)
オープン
9,690
10,659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする