空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩

空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2023X(ウェアのみ)日本製生地 迷彩 - STATUSUNI(ステータスユニ)

国内生産にこだわった日本製の生地を採用した迷彩柄ユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
※縫製は海外工場になります。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479919020235カモグレーS1054163
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479919920235カモグレーM10942.565
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479920820235カモグレーL1134467
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479921720235カモグレーLL11745.569
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479922620235カモグレー3L1254771
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479923520235カモグレー4L1334973
オープン
6,290
6,919(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479924420235カモグレー5L1415173
オープン
6,790
7,469(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479926020237カモブルーS1054163
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479926920237カモブルーM10942.565
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479927820237カモブルーL1134467
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479928720237カモブルーLL11745.569
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479929620237カモブルー3L1254771
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479930520237カモブルー4L1334973
オープン
6,290
6,919(税込)
7日以内出荷
返品不可
2479931420237カモブルー5L1415173
オープン
6,790
7,469(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする