曜日別特売

空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト

空調付きベスト 20240(ウェアのみ)日本製生地 防汚加工ホワイト - STATUSUNI(ステータスユニ)

国産の高度な防汚加工を施した精悍なホワイトカラーのユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質綿混ホワイト混率(%)ポリエステル80+コットン20機能防汚加工内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479933020240S1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2479933920240M10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2479934820240L1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2479935720240LL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
24799366202403L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
24799375202404L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
24799384202405L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする