ガソリン携行缶 ”jerry can” スチール

ガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチール - GELG

NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。
差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。
丁寧なシーム溶接が施されています。
座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。

用途ガソリンの保管などに。材質スチール危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※火気厳禁です。
※ノズルは別売りです。
※発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。
※引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011834860206-8293345グリーン468165
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501760810116286-8889345レッド468165
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501761713994286-8885345ベージュ468165
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501762610989286-8886282レッド390130
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501763520553286-8888282ベージュ390130
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
25017644863286-8887250グリーン275105
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501767820554286-8891250ベージュ275105
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
25011859859206-8297282グリーン390130
オープン
取扱い終了
2501766911188286-8892250レッド275105
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする