ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス

ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス - GELGガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス - GELG

NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。
差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。
丁寧なシーム溶接が施されています。
座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。

用途ガソリンの保管などに。材質ステンレス(AISI304)ステンレス危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※火気厳禁です。
※ノズルは別売りです。
※発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。
※引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011850958420345165468206-8296
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
2501186884810282130390206-8300
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
250176608505250105275286-8893
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする