自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes”

自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes” - Amaryllo自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes” - Amaryllo自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes” - Amaryllo自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes” - Amaryllo

持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。
電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。
動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。
スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。
NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。
カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。

用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプタートラスコ品番195-5131材質プラスチック幅(mm)36ホワイト高さ(mm)121奥行(mm)36電源(V)USB電源USB角度(°)パン:-80~80解像度動画:720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵1×1画質1280×720画素数最大:100万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/4型CMOS内容量1台
注意
※ご利用にはWi-Fi環境、インターネット接続およびスマートフォンへのアプリのインストール設定が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25014957ACC1308E51WHUS
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする