エドマ(EDMA)
石こうボード用 マグネットビスリテーナー
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。
特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。
ビスを強力に保持するマグネット式です。
石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途
ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番
256-8761
材質
スチール プラスチック
全長(mm)
65
差込角(mm)
6.35
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25016804
264055
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください