個人用冷却器”VP-300”

個人用冷却器”VP-300” - OTOS

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。
ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。
コンプレッサーとの接続部は20PHです。
温風の排出がありません。

用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。付属品冷却器、チューブ、チューブトラスコ品番257-7466材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン着丈(cm)55胴回り(cm)90内容量1着
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
※オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017066VP-300-Jacket
51,120
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする