曜日別特売

充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R” - FENIX(フェニックス)

フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。
4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。
ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。

付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017127HL40RGRAY257-6829グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017547HL40RBLUE261-6694ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする