FENIX(フェニックス)
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー
適用ライト径30~44MMです。
300度回転できます。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-7417
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
71.5
全長(mm)
69
高さ(mm)
125
奥行(mm)
50
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017276
ALC01
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください