FENIX(フェニックス)
FENIXライト用オプション ヘッドライトケース
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6845
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
80
全長(mm)
69
高さ(mm)
56
奥行(mm)
115
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017310
APB20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください