FENIX(フェニックス)
FENIXライト用オプション 小袋
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6833
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
125
全長(mm)
69
高さ(mm)
20
奥行(mm)
160
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017319
APB30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください