SprightソーラーUSB LEDランタンは、ハイキング、キャンプ、停電、緊急キットに最適な、軽量でコンパクトなLEDです。
柔らかいシリコン製のグローブを採用しており、心地よい拡散光を放ち、収納時にはベースに折りたためます。
ソーラーパネルが内蔵されているので、直射日光の下でも充電が可能で、電池は不要です。
USBケーブルも付属していますので、お好きな方をお選びください。
ソーラーUSB LEDランタンの特徴は最大120ルーメンの明るく柔らかな光で、吊り下げ用のスプリットベールフックが内蔵されています。
ランタンは耐水性IPX4でシリコングローブは暗闇で光ります(光源に当てると2時間光ります)。
アンバーとキャンドルのモードは、テント内での使用に最適です。
DC 5V/1.0A USBによるフル充電:3時間
ソーラーパネルによるフル充電 15~20時間