スプリングソーラーUSB LEDランタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017538 品番20-12145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750

SprightソーラーUSB LEDランタンは、ハイキング、キャンプ、停電、緊急キットに最適な、軽量でコンパクトなLEDです。
柔らかいシリコン製のグローブを採用しており、心地よい拡散光を放ち、収納時にはベースに折りたためます。
ソーラーパネルが内蔵されているので、直射日光の下でも充電が可能で、電池は不要です。
USBケーブルも付属していますので、お好きな方をお選びください。
ソーラーUSB LEDランタンの特徴は最大120ルーメンの明るく柔らかな光で、吊り下げ用のスプリットベールフックが内蔵されています。
ランタンは耐水性IPX4でシリコングローブは暗闇で光ります(光源に当てると2時間光ります)。
アンバーとキャンドルのモードは、テント内での使用に最適です。
DC 5V/1.0A USBによるフル充電:3時間
ソーラーパネルによるフル充電 15〜20時間

トラスコ品番256-3198 材質ABS樹脂、シリコン 高さ(mm)78.7 質量(g)318 使用電池充電式リチウムイオン電池(付属) 外径(mm)71.4 明るさ(Lm)120 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする