FENIX(フェニックス)
充電式LEDヘッドライト HL18RT
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
最大照射距離は82メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
USBで簡単に充電できます。
付属品
ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル
トラスコ品番
270-9718
材質
プラスチック、アルミニウム
幅(mm)
68.5
全長(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
39.5
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
500
保護等級
IP66
充電時間
約2時間30分
光源色
白
明るさ(Lm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
82
最大点灯時間
約30時間(30lm時)
照射角度(°)
17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)
落下耐久(m)
1
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017574
HL18R-T
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください