曜日別特売

LED充電式ヘッドライト HP16R

LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16R - FENIX(フェニックス)

角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。
電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。
専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。
スポットは4段階明るさ切替可能です。
USB 充電・バッテリー残量表示付きです。
バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。

付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017949HP16R
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする