リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”

リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” - FENIX(フェニックス)

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25017976ARB-L21-4000P
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする