曜日別特売

デジタルトルクレンチ”ProTronic”

デジタルトルクレンチ”ProTronic” - NORBARデジタルトルクレンチ”ProTronic” - NORBARデジタルトルクレンチ”ProTronic” - NORBAR

レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。
明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。
4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。
トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。
50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。
握りやすさと確実性を追求したハンドル。
操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。

用途高精度なトルク管理作業用。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25021695130517368-27524589.55.0~1005
190,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021704130518368-276846212.75.0~1005
192,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
25021720130519368-275365012.720~20020
207,200
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021729130520368-276374912.717~34017
216,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする