収納ボックス”systainer[[R上]]”

収納ボックス”systainer[[R上]]” TANOS 収納ボックス”systainer[[R上]]” TANOS 収納ボックス”systainer[[R上]]” TANOS 収納ボックス”systainer[[R上]]” TANOS

両開きタイプの工具箱でトレイ付きのため、小物も取り出しやすいです。
ABS樹脂を使用し、耐久性、耐衝撃性に優れています。
TANOS社製システナーに連結可能で持ち運びに便利です。

用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。 付属品小ボックス×2、中ボックス×2、大ボックス×1 トラスコ品番384-2902 材質ABS樹脂 ライトグレー 高さ外寸(mm)160 外寸法・奥行(mm)296 外寸法・間口(mm)396 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25023445 80101490
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする