FREUND(フロイント)
強力板金ツカミバシ
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途
板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプ
ストレート
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
口先長(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027810
01080040
380-3972
刃部:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
270
48
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027819
01080060
380-3977
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
280
48
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027828
01080080
380-3975
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
320
64
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027837
01080101
380-3989
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
270
58
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください