FREUND(フロイント)
板金ツカミバシ ミニ
扱い易い小型サイズのツカミバシです。
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
用途
板金の折り曲げ、つぶし作業に。
口幅(mm)
22
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
タイプ
口先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25027846
01090022
380-3990
刃部:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
175
オフセット
28
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
25027855
01080022
380-3976
工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
180
ストレート
32
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください