充電式LEDライト HP25RV20GRAY

充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY - FENIX(フェニックス)

出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。
様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。
8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。
最大照射距離は290メートルを到達しています。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400h内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25028266HP25RV20GRAY
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする