FENIX(フェニックス)
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
最大照射距離は115メートルに到達しています。
4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品
USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)
トラスコ品番
394-0358
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
32
奥行(mm)
36
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
700
保護等級
IP68
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約1.5
電源タイプ
充電式
外径(mm)
64
明るさ(Lm)
700
照射距離(m)
115
電球の種類
LED
最大点灯時間
約60h
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25028275
HM50RV20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください