FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト HP30RV20BLACK
最大照射距離は251メートルを到達しています。
11段階明るさ切替できます。
付属品
ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番
394-0346
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
107
色
ブラック
高さ(mm)
41
奥行(mm)
50
電源(V)
USB充電タイプ
全光束(Lm)
3000
保護等級
IP66
充電時間
4.5時間
外径(mm)
107
明るさ(Lm)
2000
照射距離(m)
251
最大点灯時間
約120h
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25028354
HP30RV20BLACK
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください