リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-L18-2600U”

リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-L18-2600U” FENIX(フェニックス)

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

トラスコ品番394-0387 幅(mm)18.6 全長(mm)69 オレンジ 容量2600 奥行(mm)70 呼称18650型 充電電圧(V)3.6V 外径(mm)18.6 内容量1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25028397 ARB-L18-2600U
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする